Beli dji drone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DJI Mini 2 DroneDeskripsi:Sangat ringan & dapat dilipatWaktu penerbangan hingga 31-MenitTransmisi video hingga 10kmLevel 5 untuk hambatan anginResolusi rekaman video 4KMode Cerdas & QuickShotsatribut:
- Sensor (MP): 12
- ISO: Video: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual); Photos: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual)
- Shutter Speed (s): 4-1/8000
- Max Image Size: 4:3: 4000x3000; 16:9: 4000x2250
- Battery Capacity (mAh): 2250
- Battery Type: LiPo 2S
- Maximum Flight Time (minute): 31
- Maximum Speed (m/s): 16
- Maximum Video Bitrate (Mbps): 100
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5-10.5
- DJI Tello WhiteDeskripsi:Lakukan aksi terbang, jepret video cepat dengan EZ Shots, dan pelajari tentang drone dengan coding education. Dapatkan Tello anda untuk mencari tahu betapa hebatnya terbang pesawat tak berawak!atribut:
- Color: White
- Photo (MP): 5 (2592x1936)
- Video: HD720P30
- Dimensions (mm): 98x92.5x41
- Max. Flight Distance (m): 100
- Battery (V): 3.8
- Max. Flight Height (m): 30
- Maximum Flight Time (minute): 13
- Maximum Speed (m/s): 8
- Port : Micro USB Charging Port
- DJI Camera Drone Fly More ComboDeskripsi:Kamera CMOS 1/2,3 inci 12MP Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳 Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit Mendukung transmisi video HD hingga 10 km Ringkas dan nyaman Light and Portable Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit. Up to 10km HD Video Transmission Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas. 31-Min Max Flight Time Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna. Clear and Crisp Imagery Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K. Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.atribut:
- Camera: 12MP 2.7K Camera, 1/2.3\"-Type CMOS Sensor
- Color: White
- Usage Time (minute): 31 Max Flight Time
- DJI Mavic Air 2S Fly More ComboDeskripsi:Menampilkan sensor CMOS 1 inci, fungsi otonom yang bertenaga, dan bodi kompak dengan berat kurang dari 600 g, DJI Air 2S adalah drone terbaik bagi kreator yang sedang bepergian. Bawa pembangkit tenaga udara all-in-one ini ke mana saja untuk mengalami dan merekam dunia Anda dengan detail yang menakjubkan.atribut:
- Color: Grey
- ISO Range Video: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual)
- Image Size (MP): 20
- Dimensions (mm): 183x253x77
- Battery Capacity (mAh): 3500
- Internal Storage (GB): 8
- Maximum Flight Distance (km): 18.5
- Maximum Flight Speed (m/s): S Mode:19, N Mode: 15, T Mode:5
- Maximum Flight Time (minute): 31
- Maximum Video Bitrate (Mbps): 150
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5-10
- Supported SD Cards: Micro SD Up to 256GB
- DJI Mavic Air 2Deskripsi:Mavic Air 2 membawa daya dan portabilitas ke tingkat berikutnya, menawarkan fitur-fitur canggih dalam bentuk yang ringkas. Fungsi pemotretan yang cerdas dan kualitas gambar yang luar biasa membuat mahakarya aerial berada dalam jangkauan. Penerbangan yang lebih aman dan lebih cerdas memungkinkan Anda meningkatkan permainan sambil menikmati proses kreatif sepenuhnya.atribut:
- Color: White
- Photo: JPEG/DNG (RAW)
- Video: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
- Battery Capacity (mAh): 3500
- Dimensions (mm): 183×253×77
- Energy (Wh): 40.2
- Maximum Flight Time (minute): 34
- Maximum Video Bitrate (Mbps): 120
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5-10.5
- Operating Temperature Range (°C): 0-40
- Supported SD Cards: MicroSD Up to 256GB
- Voltage (V): 11.55
- DJI Mini SEDeskripsi:DJI Mini SE yang ringkas namun bertenaga adalah pendamping kreatif yang sempurna, mengabadikan momen Anda dengan cara yang meningkatkan hal biasa dengan mudah. Bersama dengan aplikasi DJI Fly yang mudah digunakan, Anda akan menikmati pengalaman terbang yang disederhanakan dan perspektif yang berbeda dari yang lain.atribut:
- Dimensions (mm): 245×289×56
- Maximum Takeoff Altitude (m): 300
- Battery Capacity (mAh): 2250
- Battery Type: LiPo 2S
- Max. Bitrate (Mbps): 4
- Maximum Flight Time (minute): 30
- Maximum Speed (m/s): 13
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5
- Supported SD Cards: MicroSD Up to 256GB
- DJI Tello Boost Combo (Global)Deskripsi:Lakukan aksi terbang, jepret video cepat dengan EZ Shots, dan pelajari tentang drone dengan coding education. Dapatkan Tello anda untuk mencari tahu betapa hebatnya terbang pesawat tak berawak!atribut:
- Color: White
- Photo (MP): 5 (2592x1936)
- Video: HD720P30
- Dimensions (mm): 98x92.5x41
- Max. Flight Distance (m): 100
- Battery (V): 3.8
- Max. Flight Height (m): 30
- Maximum Flight Time (minute): 13
- Maximum Speed (m/s): 8
- Port : Micro USB Charging Port
- DJI Mini SE Fly More ComboDeskripsi:DJI Mini SE yang ringkas namun bertenaga adalah pendamping kreatif yang sempurna, mengabadikan momen Anda dengan cara yang meningkatkan hal biasa dengan mudah. Bersama dengan aplikasi DJI Fly yang mudah digunakan, Anda akan menikmati pengalaman terbang yang disederhanakan dan perspektif yang berbeda dari yang lain.atribut:
- Color: Grey
- Dimensions (mm): 245×289×56
- Maximum Takeoff Altitude (m): 300
- Battery Capacity (mAh): 2250
- Battery Type: LiPo 2S
- Max. Bitrate (Mbps): 4
- Maximum Flight Time (minute): 30
- Maximum Speed (m/s): 13
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8.5
- Supported SD Cards: MicroSD Up to 256GB
- DJI Phantom4 Pro+ V2.0atribut:
- Number of Effective Pixel: 20 million
- Speed: 72km / h (SPORT mode)
- Communication Distance (m): 4000 (outdoors, no obstacles)
- Specification: Transmitter with dedicated Display
- Resolution: (Video) 4K 60fps
- Detection Range: (Obstacle) 5 directions
- Flight Time (minute): Up to 30
- DJI Mini 3 Basic RCDeskripsi:Fly longer with improved social media support when filming with the Mini 3 from DJI. Compared to the previous generation, the Mini 3 sports improved wind resistance and battery life, now offering up to 38 minutes of flight time. It also adds true vertical shooting, which is a feature that lets you rotate the gimbal 90掳 to film vertical shots that can be immediately shared on social media platforms. Like the Mini 2, the Mini 3 captures stunning videos in 4K HDR, uses OcuSync 2.0 for a transmission range of up to 6.2 miles, and includes a host of automated functions to make piloting easier. This version of the Mini 3 gets you in the air quickly with the inclusion of a DJI RC remote, flight battery, and more. DJI RC Remote Included with this version of the Mini 3 is the DJI RC remote, a sophisticated controller that uses an integrated LCD and DJI Fly app to get you in the air quickly, without the need for a smartphone. QuickShots Using a handful of different pre-programmed drone flight patterns, you can use the DJI Fly app to quickly take professional-level videos. You can choose from Dronie, Helix, Rocket, Circle, or Boomerang modes. Once captured, the DJI Fly app lets you add filters and soundtracks and share your work directly to social media platforms. Using QuickTransfer, you can quickly send your QuickShots to your mobile device for backup and online sharing. Panorama With aerial photography, the canvas is vast, which is why DJI gives you multiple options for capturing it all with panorama modes. You can choose from Wide-Angle, 180°, or Sphere panoramas. The Mini 3 automatically does the rest. Built-In Photo Optimization The DJI Fly app can intelligently optimize your images immediately after downloading a photo from the Mini 3, providing you with shots that exhibit more vivid colors and contrast. QuickTransfer Downloading your images can be as easy as walking near your drone. Once your smartphone is close enough to the Mini 3, the DJI Fly app can automatically connect to the drone and synchronize selected photos and videos at speeds up to 20 MB/s. Automated Functions Piloting is made less stressful with the Mini 3 thanks to a series of integrated automated functions, such as automatic takeoff, precise hovering, and multiple return-to-home modes. Precise hovering uses both the downward vision and infrared sensing system of the drone to perform a stable and accurate hover. Return-to-home modes include Smart RTH, Low Battery RTH, and Failsafe RTH, which use GPS to automatically fly the Mini 3 back to its takeoff point when needed. Additional Features Capture 12MP stills in JPG or raw for easy editing Large 2.4μm 4-in-1 pixels for increased clarity in low-light scenarios Up to 4x digital zoom Up to 36 mph flight speed Works with Intelligent Flight Battery Plus (not included) for up to 51 minutes of flight time Cut out video segments to edit and download with Trimmed Download Create and share footage quickly with editing templates in the DJI Fly appatribut:
- Maximum Flight Time (minute): 38
- Battery Capacity (mAh): 2453
- Flight Ceiling: 2.5 Miles / 4000 m
- ISO sensitivity: 100 to 3200 in Manual, Auto Mode
- Maximum Ascent Speed (ft/s/m/s): 16.4/5
- Maximum Descent Speed (m/s): 3.5
- Maximum Descent Speed (mph): 7.8
- Maximum Horizontal Speed (mph/m/s): 36/16.1
- Maximum Hover Time (minute): 33
- Maximum Tilt Angle (°): 40
- Maximum Wind Resistance (m/s): 10.7
- Maximum Wind Resistance (mph): 23.9
- Memory Card Slot: Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC [256 GB Maximum]
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Operating Temperature (°F): 32 to 104
- Shutter Speed (s): 1/8000 to 4
- Still Image Support (MP): 12 (4000 x 3000)
- DJI Mavic 3 Fly More ComboDeskripsi:Ubah konten udara Anda dengan DJI Mavic 3: Drone kamera generasi berikutnya untuk videografer, rumah produksi profesional, dan pekerja media. Sepenuhnya didesain ulang dan ditingkatkan dari Seri Mavic 2 yang populer, Mavic 3 memiliki sensor yang ditingkatkan, sistem kamera ganda, penginderaan rintangan omnidirectional, mode penerbangan yang lebih cerdas, dan waktu penerbangan yang lebih lama. DJI Mavic 3 Fly More Combo dilengkapi dengan aksesoris lengkap yang mendukung penerbangan tanpa batas.What's in the box DJI Mavic 3 x 1 DJI RC-N1 Remote Controller x 1 DJI RC-N1 Remote Controller Control Sticks x 1 DJI RC-N1 RC Cable (USB Type-C Connector) x 1 DJI RC-N1 RC Cable (Standard Micro-USB Connector) x 1 DJI RC-N1 RC Cable (Lightning Connector) x 1 DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery x 3 DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers (pair) x 6 DJI Mavic 3 Battery Charging Hub x 1 DJI 65W Portable Charger x 1 DJI Mavic 3 Storage Cover x 1 DJI Mavic 3 ND Filters Set (ND4\8\16\32) x 1 DJI Convertible Carrying Bag x 1 Type-C Cable x 1atribut:
- Sensor: 4/3 CMOS Hasselblad Camera
- Lens FOV (°): 15
- Lens Format Equivalent (mm): 162
- Lens Aperture: f/4.4
- Lens Focus: 3 meters to infinity
- Aircraft Dimensions (cm): 34.75x28.30x10.77 (Unfolded)
- Battery Type: LiPo 4S
- DJI Mavic 3 Pro Combo (RC)atribut:
- Image Sensor: Hasselblad Camera: 4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Tele Camera: 1/2-inch CMOS, Effective Pixels: 12 MP
- Stabilization: 3-axis Mechanical Gimbal (Tilt, Roll, Pan)
- Battery Capacity (mAh): 5000
- Sensing Systems Type: Omnidirectional Binocular Vision System, Supplemented With an Infrared Sensor at The Bottom of The Aircraft
- Charger: DJI 65W Portable Charger
- DJI Mavic 3atribut:
- Dimensions (Folded; Unfolded) (mm): 221×96.3×90.3; 347.5×283×107.7
- Max Service Ceiling Above Sea Level (m): 6000
- Maximum Flight Time No Wind (minute): 46
- Maximum Hovering Time No Wind (minute): 40
- Battery Capacity (mAh): 5000
- Battery Type: Li-ion 4S
- Diagonal Length (mm): 380.1
- Effective Pixels Hasselblad Camera (MP): 20
- GNSS: GPS+Galileo+BeiDou
- Gimbal Max Control Speed (tilt) (°/s): 100
- Gimbal Stabilization: 3 Axis Motorized (Tilt, Roll, Pan)
- ISO Range Hasselblad Camera: Video: 100-6400 Still Image: 100-6400
- Max Image Size Hasselblad Camera: 5280×3956
- Maximum Flight Distance (km): 30
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 12
- SSD Specs (GB): 8 (Available Space Is Approx. 7.2 GB)
- Sensor Hasselblad Camera: 4/3 CMOS
- Shutter Speed Hasselblad Camera (Electronic Shutter) (s): 8000-08-01 00:00:00
- Supported File Formats: exFAT
- NANUK Kotak Penyimpanan DJI Phantom 4 Dengan Busa PelindungDeskripsi:This media case features pre-cut protective foam for your DJI Phantom 4. It provides cushioned space for the drone and its accessories, including a protective sleeve for your gimbal (DJI 3 only) and a secure propeller compartment. The media case's patented PowerClaw latches never open unexpectedly while the NK-7 shell offers great shock absorption. This case is compatible with all DJI Phantom models including 1, 2, 3, 4 Pro, 4 Pro+ and 4 Pro+ 2.0.atribut:
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Lid Depth (mm): 53
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range (°C): Min -29°C (-20°F), Max 60°C (140°F)
- DJI Osmo Pocket 3 Creator ComboDeskripsi:Although it fits in the palm of your hand, it is equipped with a powerful 1-inch CMOS sensor that records fine details.
- DJI Matrice 4 EnterpriseDeskripsi:Introducing the DJI Matrice 4 Series, a new compact and intelligent multi-sensor flagship drone series for enterprise industries. Equipped with advanced features such as smart detection and measurement with laser range finder. Flight operations are now safer and more reliable with significantly enhanced sensing capabilities. The accessories for the Matrice 4 series have also been significantly upgraded. The Matrice 4E is designed for geospatial applications such as surveying and mapping, construction, and mining. A new era in intelligent aerial operations begins now.Wide-Angle Camera4/3 CMOS, 20MP Effective Pixels , f/2.8-f/11, Format Equivalent: 24 mm, Mechanical ShutterMedium Tele Camera1/1.3″ CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 70 mmTele Camera1/1.5″ CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 168 mmLaser Range FinderMeasurement Range: 1800 m (1 Hz); Oblique Incidence Range (1:5 Oblique Distance): 600 m (1 Hz) Blind Zone: 1 m; Range Accuracy (m): ± (0.2 + 0.0015 × D)atribut:
- Maximum Flight Time (minute): 49
- Medium Tele Camera: 1/1.3inch CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 70 mm
- Dimensions (LxWxH) (cm): 26x12x14
- Tele Camera: 1/1.5inch CMOS, 48MP Effective Pixels, f/2.8, Format Equivalent: 168 mm
- Wide-Angle Camera: 4/3inch CMOS, 20MP Effective Pixels , f/2.8-f/11, Format Equivalent: 24 mm, Mechanical Shutter
- DJI Mavic Mini ComboDeskripsi:Mavic Mini yang ringkas namun kuat adalah pendamping kreatif yang sempurna, mengabadikan momen Anda dengan cara yang dengan mudah mengangkat hal yang biasa. Bersama dengan aplikasi DJI Fly yang mudah digunakan, Anda akan menikmati pengalaman terbang yang disederhanakan dan perspektif yang berbeda dari yang lain.249 g UltralightWaktu penerbangan Maksimal 30 menitTransmisi Video HD 4 kmVision Sensor + GPS Precise Hover3-Axis Gimbal 2.7K CameraPerekaman & Pengeditan Sederhanaatribut:
- Color: Silver
- Photo: JPEG
- Video: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
- Battery Capacity (mAh): 2400
- Dimension Unfolded (mm): 245x290x55
- Energy (Wh): 17.28
- Maximum Flight Time (minute): 30
- Maximum Video Bitrate (Mbps): 40
- Maximum Wind Speed Resistance (m/s): 8
- Operating Temperature Range (°C): 0-40
- Supported SD Cards: MicroSD Up to 256GB
- Voltage (V): 7.2
- DJI Mini 4 Pro ComboDeskripsi:- Sensor 1/1.3-inch CMOS- 4K/60fps HDR True Vertical Shooting- Omnidirectional Obstacle Sensing untuk pelacakan yang stabil- 20km FHD Video Transmission- Fitur ActiveTrack 360°- Dilengkapi Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) untuk keamanan tambahanatribut:
- Color: White
- Image Sensor: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP
- Dimensions (mm): Folded: 148x94x64, Unfolded: 298x373x101
- Maximum Ascent Speed (m/s): 5 (S Mode), 5 (N Mode), 3 (C Mode)
- Gimbal Stabilization: 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan)
- Controllable Range (°): Tilt: -90 to 60, Roll: -90 or 0
- Mechanical Range (°): Tilt: -135 to 80, Roll: -135 to 45, Pan: -30 to 30
Daftar Harga dji drone Terbaru March 2026
| DJI Mini 2 Drone | Rp7.299.900 |
| DJI Tello White | Rp1.799.900 |
| DJI Camera Drone Fly More Combo | Rp6.499.900 |
| DJI Mavic Air 2S Fly More Combo | Rp21.999.900 |
| DJI Mavic Air 2 | Rp14.999.900 |
| DJI Mini SE | Rp5.999.900 |
| DJI Tello Boost Combo (Global) | Rp2.799.900 |
| DJI Mini SE Fly More Combo | Rp6.799.900 |
| DJI Phantom4 Pro+ V2.0 | Rp31.999.900 |
| DJI Mavic 3 Thermal | Rp79.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/rcP106482984-1.jpg)





/haP108599622-1.jpg)